Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007FTUB4M12
Cod. Produttore
9007FTUB4M12
Cod. EAN
3666916097120

Informazioni di prodotto

  • Serie: Severe duty foundry
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente termica: 20 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Tipo contatti: SPDT-DB
  • Temperatura operativa: -10…185 °F
  • Dimensioni (LxAxP): 57x118x87 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FINECORSA9007FTUB4M12 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

12,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita elettronica

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

20 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

5 A

larghezza del sensore

25,4 mm

altezza del sensore

101,6 mm

lunghezza del sensore

86,6 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-23 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches