Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007FTSB1M11
Cod. Produttore
9007FTSB1M11
Cod. EAN
3666916097236

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente termica: 20 A
  • Grado protezione: IP67, NEMA 1/2/4/12/13
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Tipo contatti: SPDT-DB, azione a scatto
  • Dimensioni: 57x86x118 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC 60947-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z. Il meccanismo di ritorno a molla senza leva operativa supporta un avvicinamento laterale e l'azionamento del selettore in senso orario e antiorario, a sinistra o a destra. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. È un selettore di sicurezza con una corrente termica convenzionale in involucro di 20A. È un prodotto IP67 e NEMA 1/2/4/12/13. Il finecorsa NEMA ha un corpo fisso in metallo. Dimensioni: 57,15mm (larghezza) x 86,61mm (profondità) x 118,36mm (altezza); peso 1,13kg. È adatto all'uso in laminatoi e fonderie, ghisa e acciaio, cemento e vetro. Viene utilizzato anche per la movimentazione dei materiali, il trasporto, le caroselli e applicazioni automatiche di stoccaggio/recupero. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, NEMA a600, IEC 609470-1 e C22-2-14. Il selettore per fonderia è adatto per applicazioni gravose, sequenze convertibili e alloggiamento da 59mm. Forze di funzionamento e di ripristino prolungate e contatti per l'uso gravoso che interrompono 20A AC/DC. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

12,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita elettronica

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

20 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

5 A

larghezza del sensore

25,4 mm

altezza del sensore

101,6 mm

lunghezza del sensore

86,6 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-23 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches