Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007FTSB1
Cod. Produttore
9007FTSB1
Cod. EAN
3666916097243

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Corrente termica: 20 A
  • Grado protezione: IP67, NEMA 1/2/4/12/13
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Tipo contatti: SPDT-DB, Form Z
  • Dimensioni: 57x87x118 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC 609470-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z. Il meccanismo di ritorno a molla senza leva operativa supporta un avvicinamento laterale e l'azionamento del selettore in senso orario e antiorario, a sinistra o a destra. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. È un selettore di sicurezza con una corrente termica convenzionale in involucro di 20A. È un prodotto IP67 e NEMA 1/2/4/12/13. Il finecorsa NEMA ha un corpo fisso in metallo. Dimensioni: 57,15mm (larghezza) x 86,61mm (profondità) x 118,36mm (altezza); peso 1,13kg. È adatto all'uso in laminatoi e fonderie, ghisa e acciaio, cemento e vetro. Viene utilizzato anche per la movimentazione dei materiali, il trasporto, le caroselli e applicazioni automatiche di stoccaggio/recupero. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, NEMA a600, IEC 609470-1 e C22-2-14. Può essere dotato di una scatola standard per il montaggio superficiale mediante fori di fissaggio. Il selettore per fonderia è adatto per applicazioni gravose, sequenze convertibili e alloggiamento da 59mm. Forze di funzionamento e di ripristino prolungate e contatti per l'uso gravoso che interrompono 20A AC/DC. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

12,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

20 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

5 A

larghezza del sensore

57,15 mm

altezza del sensore

118,364 mm

lunghezza del sensore

86,6 mm

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-24 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches