Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007C68T10
Cod. Produttore
9007C68T10
Cod. EAN
3666916097458

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Corrente nominale: 1,2 A AC / 0,11 A DC
  • Grado protezione: IP67, NEMA 1/2/4/12/13
  • Materiale corpo: Metallo/Zinco
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Dimensioni: 39,37x63,5x102,11 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 2 contatti a scatto (normalmente chiusi + normalmente aperti), SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z. Il meccanismo di ritorno a molla in zinco senza leva operativa supporta un avvicinamento laterale, 2 direzioni e azionamento del commutatore in senso orario e antiorario, da sinistra e destra. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 1 milioni di cicli. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 1,2A a 600V AC, 0,11A a 250V DC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È un prodotto IP67 e NEMA 1/2/4/12/13. Il finecorsa NEMA ha un corpo a innesto in metallo. Dimensioni: 39,37mm (larghezza) x 63,5mm (profondità) x 102,11mm (altezza); peso 0,57kg. È adatto all'uso in applicazioni di macchinari di processo come macchine utensili, plastica, gomma e stampaggio, stampa, tessile, pasta, carta e legno. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508, NEMA 250, IEC 60947, EN 60947-5-1, EN 60947-1 e C22-2-14.95. Corpo a innesto da 39mm, compatto e standard, per aree pericolose. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,55 A

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita elettronica

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

25,4 mm

altezza del sensore

101,6 mm

lunghezza del sensore

63,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-29 ... 185 °C

Serie

Nema Limit Switches