Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007C54B2
Cod. Produttore
9007C54B2
Cod. EAN
3666916098189

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC/DC
  • Corrente nominale: 1,2 A AC, 0,1 A DC
  • Grado protezione: IP67, NEMA 1/2/4/6/6P/12/13
  • Materiale corpo: Metallo zincato
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Dimensioni: 39,37x63,5x102,11 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z. Il meccanismo di ritorno a molla in zinco senza leva operativa supporta un avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili e azionamento dell selettore in senso orario e antiorario, da sinistra e destra. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 1 milioni di cicli. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 1,2A a 600V AC, 0,1A a 600V DC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È un prodotto IP67 e NEMA 1/2/4/6/6P/12/13. Il finecorsa NEMA ha un corpo a innesto in metallo. Dimensioni: 39,37mm (larghezza) x 63,5mm (profondità) x 102,11mm (altezza); peso 0,57kg. È adatto all'uso in applicazioni di macchinari di processo come macchine utensili, plastica, gomma e stampaggio, stampa, tessile, pasta, carta e legno. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508, NEMA 250, IEC 60947, EN 60947-5-1, EN 60947-1 e C22-2-14.95. Corpo a innesto da 39mm, compatto e standard, per aree pericolose. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

10 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

10 A

larghezza del sensore

39,37 mm

altezza del sensore

102,108 mm

lunghezza del sensore

63,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-28 ... 85 °C

Serie

Nema Limit Switches