Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007AW12
Cod. Produttore
9007AW12
Cod. EAN
3666916097342

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nema Limit Switches
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Corrente nominale: 15 A a 120 V AC
  • Grado protezione: IP65, NEMA 1/2/4/12/13
  • Materiale corpo: Zinco pressofuso
  • Contatti: SPDT-DB, argento
  • Dimensioni: 68x36x93 mm
  • Certificazioni: UL, CSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z. Il meccanismo di ritorno a molla in zinco pressofuso senza leva operativa supporta un avvicinamento laterale, 1 direzione di azionamento programmabile e selettore da sinistra convertibile a destra, senso antiorario convertibile in senso orario. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 5A a 600V AC, 6A a 480V AC, 10A a 240V AC, 15A a 120V AC, 0,02A a 600V DC, 0,2A a 250V DC, 0,5A a 125V DC. È un prodotto IP65 e NEMA 1/2/4/12/13. Il finecorsa NEMA ha un corpo fisso in metallo. Dimensioni: 68,33mm (larghezza) x 36,58mm (profondità) x 93,47mm (altezza); peso 0,57kg. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, NEMA 250 e C22-2-14. Può essere dotato di una scatola standard per il montaggio superficiale mediante fori di fissaggio. Selettore integrato industriale stagno per impieghi gravosi con caratteristiche uniche, regolabile in micrometri e con funzionamento a bassa temperatura. Compatibile con leve della gamma 9007C. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Serie

Nema Limit Switches