Prodotti /

Cod. Rexel
TEXC2JC10131
Cod. Produttore
XC2JC10131
Cod. EAN
3666916058435

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240V AC
  • Corrente nominale: 3A AC
  • Grado protezione: IP65, IP67, IK08
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Materiale corpo: Metallo
  • Dimensioni: 40x65x222 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 1 contatto C/O a scatto senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. L'avvicinamento laterale è a 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di 1 ingresso con passacavo integrato. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IK08. Ha una corrente nominale di impiego di 3A A 240V AC, 0.27A a 250V CA e una corrente termica convenzionale in involucro di 10 A. Ha una durata meccanica di 30 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in metallo. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 65 mm (profondità) x 222 mm (altezza); peso 0,605 kg. È adatto ad applicazioni gravose. Il prodotto è certificato CSA, NEMKO e DEMKO. È conforme alle norme VDE 0660-200, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14 e IEC 60337-1. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format