Prodotti /

Cod. Rexel
TEXC2JC10111
Cod. Produttore
XC2JC10111
Cod. EAN
3666916058442

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC
  • Grado di protezione: IP65, IP67, IK08
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxH): 40x65x143-183 mm
  • Certificazioni: CSA, NEMKO, DEMKO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 1 contatto C/O a scatto senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. L'avvicinamento laterale è a 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di 1 ingresso con passacavo integrato. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IK08. Ha una corrente nominale di impiego di 3A A 240V AC, 0.27A a 250V CA e una corrente termica convenzionale in involucro di 10 A. Ha una durata meccanica di 30 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in metallo. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 65 mm (profondità) x da 143 a 183 mm (altezza); peso 0,62 kg. È adatto ad applicazioni gravose. Il prodotto è certificato CSA, NEMKO e DEMKO. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, UL 508, VDE 0660-200 e IEC 60337-1. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format