Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRT315
Cod. Produttore
XCRT315
Cod. EAN
3666916049433

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale corpo: Poliestere
  • Dimensioni: 85x75x95 mm
  • Tipo contatti: 2 C/O a scatto
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC, NF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 2 contatto C/O a scatto senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del finecorsa tramite un nastro trasportatore. È dotato di una rullo in acciaio Inox con ritorno a molla con leva e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di 1 ingressi filettati per passacavo PG 13.5. Il prodotto è classificato IP65. È un finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale interna di 10A. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in poliestere. Dimensioni: 85 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 95 mm (altezza); peso 1,155 kg. È adatto per applicazioni di monitoraggio del decentramento dei nastri trasportatori. Il prodotto è certificato UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, NF C 79-130, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60204-1 e EN 60947-5-1. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format