Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRT215
Cod. Produttore
XCRT215
Cod. EAN
3666916049440

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC
  • Tipo contatti: 2 C/O con scatto
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Lega di zinco
  • Dimensioni (LxPxH): 85x75x95 mm
  • Durata meccanica: 300.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 2 contatto C/O a scatto senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del finecorsa tramite un nastro trasportatore. È dotato di una rullo in acciaio Inox con ritorno a molla con leva e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di 1 ingressi filettati per passacavo PG 13.5. Ha una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale interna di 10A. Ha una durata meccanica di circa 300000 cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in lega di zinco. Dimensioni: 85 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 95 mm (altezza); peso 1,155 kg. È adatto per applicazioni di monitoraggio del decentramento dei nastri trasportatori. Il prodotto è certificato UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, NF C 79-130, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60204-1 e EN 60947-5-1. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format