›

FINECORSA

Cod. Rexel TEXCRT115
Cod. Produttore XCRT115
Cod. EAN 3666916049464

Informazioni principali

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale isolamento: 300-500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: lega di zinco
  • Tipo contatti: 2 C/O a scatto
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Dimensioni (LxHxP): 85x95x75 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il finecorsa a leva con rullo in metallo blu industriale fa parte della gamma speciale XC, un'offerta di finecorsa per applicazioni di monitoraggio delle deviazioni dei nastri trasportatori. È dotato di una testa con leva in acciaio zincato per movimenti rotativi e ritorno a molla in posizione OFF. E un elemento di contatto con 2 azione CO a scatto a singolo polo. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format

FINECORSA
€ 365,55 x 1 pz.
(pz.)