Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRF57
Cod. Produttore
XCRF57
Cod. EAN
3666916049501

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Corrente contatti: 3 A AC-15
  • Tipo contatti: 2 x (1 NC + 1 NO)
  • Protezione: IP54
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxH): 85x75x95 mm
  • Certificazioni: CSA, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 2 contatti break before make ad azione lenta (1 normalmente chiuso + 1 normalmente aperto), con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del finecorsa tramite qualsiasi parte in movimento. È un interruttore di sicurezza con una tensione di isolamento nominale di 500V. È un prodotto IP54. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e 1 ingresso filettato per passacavo Pg 13,5. Offre una durata meccanica di 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. È dotato di una leva ad aste quadrate in metallo, con blocco e supporta l'avvicinamento laterale, 2 direzioni e azionamento del finecorsa tramite qualsiasi parte in movimento. Il finecorsa girevole ha un corpo di tipo fisso in metallo. Dimensioni: 85 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 95 mm (altezza); peso 1,135 kg. È adatto per applicazioni di sollevamento e movimentazione meccanica. Prodotti dedicati per gru a ponte e paranchi per il controllo del fine corsa. Il prodotto è certificato CSA e CCC. È conforme alle norme NF C 79-130, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 e CSA C22.2 No 14. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format