›

FINECORSA

Cod. Rexel TEXCRF17
Cod. Produttore XCRF17
Cod. EAN 3666916049549

Informazioni principali

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC
  • Grado di protezione: IP54
  • Materiale corpo: Lega di zinco
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxH): 85x75x95 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 2 x 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento tramite qualsiasi parte in movimento. È dotato di una leva ad asta quadrata in metallo inserita in posizione incrociata e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa è girevole. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di 1 ingressi filettati per passacavo PG 13.5. Il prodotto è classificato IP54. Ha una corrente nominale operativa di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. Ha una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 di milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in lega di zinco. Dimensioni: 85 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 95 mm (altezza); peso 1,135 kg. È adatto per applicazioni di sollevamento e movimentazione meccanica. Il prodotto è certificato CCC e CSA. È conforme alle norme NF C 79-130, CSA C22.2 No 14, EN 60947-5-1, EN 60204-1, IEC 60204-1 e IEC 60947-5-1. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format

FINECORSA
€ 272,57 x 1 pz.
(pz.)