Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRE181
Cod. Produttore
XCRE181
Cod. EAN
3666916049563

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente contatti: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: lega di zinco
  • Dimensioni (LxAxP): 85x95x75 mm
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Protezione corto circuito: fusibile 10 A gG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il nostro **TEXCRE181**, il compagno perfetto per le tue avventure all'aperto. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce resistenza e durata nel tempo. Con il suo design innovativo e il colore vivace, sarà un accessorio trendy da portare sempre con te. Affronta la natura con stile e sicurezza grazie a **TEXCRE181**!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format