›

FINECORSA

Cod. Rexel TEXCRE18
Cod. Produttore XCRE18
Cod. EAN 3666916049570

Informazioni principali

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V DC
  • Corrente nominale: 3 A AC / 0,27 A DC
  • Grado di protezione: IP54
  • Materiale corpo: Lega di zinco
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxH): 85x75x95 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta quattro poli, 2 contatti a scatto (1 normalmente chiuso + 1 normalmente aperto) con manovra positiva di apertura. È un interruttore di sicurezza con una nominale di funzionamento di 3A a 240V, 0,27A a 250V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP54. Garantisce una lunga durata meccanica ed elettrica, con una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa girevole ha un corpo di tipo fisso in lega di zinco. Dimensioni: 85 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 95 mm (altezza); peso 1,135 kg. È adatto per il sollevamento, la movimentazione, l'estrazione di metalli e minerali e altre applicazioni con restrizioni ambientali (fonderie, industrie di saldatura automobilistiche), ecc. Il prodotto è certificato CSA e CCC. È conforme alle norme NF C 79-130, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 e CSA C22.2 No 14. Unità completa con 3 ingressi cavi e contatti di apertura positivi, uno per posizione. Il finecorsa speciale è dedicato ad ambienti difficili e ad impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP54

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format

FINECORSA
€ 272,57 x 1 pz.
(pz.)