Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRB51
Cod. Produttore
XCRB51
Cod. EAN
3666916049617

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale 300-500 V
  • Corrente nominale 3 A AC-15
  • Protezione IP IP54
  • Materiale corpo lega di zinco
  • Dimensioni 85x95x75 mm
  • Velocità max attuazione 1.5 m/s
  • Durata meccanica 10 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'offerta XCR è una gamma di interruttori di finecorsa progettati per applicazioni di sollevamento e movimentazione dei materiali. Questo prodotto è un interruttore completo con una testa di ritorno a molla metallica in posizione off. Il dispositivo di comandoè un'asta metallica di 200 mm di lunghezza. Lo spostamento massimo è di 55° in ogni posizione.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format