Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRB12
Cod. Produttore
XCRB12
Cod. EAN
3666916049662

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado di protezione: IP54
  • Materiale corpo: lega di zinco
  • Dimensioni (LxAxP): 85x95x75 mm
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Certificazioni: IEC 60947-5-1, CSA, CCC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il finecorsa TEXCRB12 è un dispositivo elettromeccanico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e un’elevata sicurezza operativa. La sua struttura compatta e robusta consente un’installazione versatile in diversi ambienti industriali. Il meccanismo a leva con rotella facilita l’attivazione del segnale di posizione, assicurando un funzionamento stabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Adatto per applicazioni che richiedono un monitoraggio accurato del movimento, il finecorsa supporta tensioni fino a 500 V e correnti fino a 3 A, garantendo conformità alle normative IEC e standard di sicurezza europei.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

2

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

53 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format