Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRB11
Cod. Produttore
XCRB11
Cod. EAN
3666916049686

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC / 0,27 A DC
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale corpo: Lega di zinco
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxH): 85x75x95 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 2 x 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento tramite qualsiasi parte in movimento. È dotato di una leva ad asta quadrata con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di 1 ingressi filettati per passacavo PG 13.5. Il prodotto è classificato IP54. Ha una corrente nominale operativa di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. Ha una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 di milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in lega di zinco. Dimensioni: 85 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 95 mm (altezza); peso 1,11 kg. È adatto per applicazioni di sollevamento e movimentazione meccanica. Il prodotto è certificato CCC e CSA. È conforme alle norme NF C 79-130, CSA C22.2 No 14, EN 60947-5-1, EN 60204-1, IEC 60204-1 e IEC 60947-5-1. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

200 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format