Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRA55
Cod. Produttore
XCRA55
Cod. EAN
3666916049693

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Voltaggio isolazione: 300-500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 / 0.27 A DC-13
  • Materiale corpo: lega di zinco
  • Tipo contatti: 2 x (1 NC + 1 NO)
  • Protezione IP: IP54
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Dimensioni (LxHxP): 85x95x75 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il rivoluzionario **TEXCRA55** che unisce stile e tecnologia! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in diversi colori alla moda. La sua resistenza e affidabilità lo rendono perfetto per un utilizzo quotidiano. Non rinunciare alla praticità e alla modernità, scegli **TEXCRA55**!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

192 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format