Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRA51
Cod. Produttore
XCRA51
Cod. EAN
3666916049723

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione isolamento: 300/500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Tipo contatti: 2 x (1 NC + 1 NO)
  • Materiale corpo: Lega di zinco
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni (LxAxP): 85x95x75 mm
  • Resistenza urti/vibrazioni: 68 gn / 9 gn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nuovissimo TEXCRA51: il compagno ideale per il tuo stile di vita attivo! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre comfort e resistenza. Con il suo design moderno e sofisticato, il TEXCRA51 è disponibile in una varietà di colori trendy per adattarsi al tuo look. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica con il TEXCRA51.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

200 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format