Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRA11
Cod. Produttore
XCRA11
Cod. EAN
3666916049792

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione isolamento: 500 V IEC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Materiale corpo: lega di zinco
  • Tipo operatore: asta metallica 200 mm
  • Grado protezione: IP54
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'offerta XCR è una gamma di interruttori di finecorsa progettati per applicazioni di sollevamento e movimentazione dei materiali. Questo prodotto è un interruttore completo con una molla metallica che ritorna in posizione off. Il dispositivo di comando è un'asta metallica di 200 mm di lunghezza. Lo spostamento massimo è di 55° in ogni posizione.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP54

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

95 mm

lunghezza del sensore

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format