Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKT1587922
Cod. Produttore
XCKT1587922
Cod. EAN
3666916053546

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 3 A AC, 0.27 A DC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa compatto e robusto, progettato per il controllo preciso di posizioni meccaniche in impianti elettrici industriali. Dotato di un attuatore a leva con rullo, garantisce un funzionamento affidabile e una lunga durata anche in ambienti gravosi. La struttura resistente assicura protezione e stabilità, rendendo questo finecorsa ideale per applicazioni di sicurezza e automazione. Facile da installare, è adatto per il monitoraggio e l’interruzione di circuiti elettrici in sistemi di controllo motori e macchinari.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

79,3 mm

altezza del sensore

46 mm

lunghezza del sensore

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard