Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS531
Cod. Produttore
XCKS531
Cod. EAN
3666916053676

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V AC / 500 V IEC
  • Corrente termica: 10 A AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, slow break
  • Grado protezione: IP67 / IP66
  • Materiale corpo e testa: Plastica
  • Dimensioni: 130x40x60 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCKS531 è un'eccellente scelta per chi cerca **materiali elettrici** di qualità superiore. Realizzato con cura e precisione, questo prodotto garantisce affidabilità e durata nel tempo. Disponibile in un elegante colore neutro, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Scegli il TEXCKS531 per una soluzione affidabile e di classe per le tue esigenze elettriche.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

72,5 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard