Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS501
Cod. Produttore
XCKS501
Cod. EAN
3666916053720

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Grado di protezione: IP67, IP66
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni: 104x40x37 mm
  • Durata meccanica: 25 milioni cicli
  • Certificazioni: CSA, CCC, UL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il finecorsa TEXCKS501 è un dispositivo elettrico progettato per il controllo preciso del movimento nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto e robusto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre il pulsante di attuazione assicura un funzionamento sicuro e reattivo. Ideale per il monitoraggio di posizioni meccaniche, questo finecorsa è parte della gamma standard di limitatori di corsa, offrendo prestazioni elevate e compatibilità con diversi sistemi di automazione.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

72,5 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard