›

FINECORSA

Cod. Rexel TEXCKS159
Cod. Produttore XCKS159
Cod. EAN 3666916053751

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66, IP67, IK05
  • Materiale corpo: Plastica termoplastica
  • Dimensioni: 40x55x98-280 mm
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto di forma B, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, senza manovra positiva di apertura. È un interruttore di sicurezza con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e a una corrente termica convenzionale interna di 10A. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e 1 passacavi filettati per passacavo PG13,5. Il prodotto è classificato IP66, IP67 e IK05. È dotato di una leva con rullo termoplastico con ritorno a molla e supporta l'approccio laterale in 1 o 2 direzioni programmabili. Garantisce una durata meccanica di circa 20 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa rotante ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 40mm (larghezza) x 55mm (profondità) x 98mm - 280mm (altezza); peso 0,17kg. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CSA e CCC. È conforme alle norme UL 508, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, CSA C22.2 No 14 e CENELEC EN 50041. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. Il finecorsa in versione in plastica monolitica è destinato a macchine ripetitive. Il finecorsa IEC offre un'apertura positiva su tutti i contatti a scatto e ad apertura lenta, per macchinari più sicuri. L'interruttore è disponibile con design modulare, per una manutenzione più semplice.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

280 mm

lunghezza del sensore

55 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

FINECORSA
€ 52,41 x 1 pz.
(pz.)