Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS139
Cod. Produttore
XCKS139
Cod. EAN
3666916053843

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V UL, 500 V IEC
  • Corrente termica: 10 A AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO snap action
  • Grado protezione: IP67 / IP66
  • Dimensioni: 50x144x67 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Certificazioni: CCC, CSA, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il comfort assoluto con le nuove TEXCKS139. Realizzate con materiali di alta qualità, queste calze sono perfette per qualsiasi attività. Disponibili in una gamma di colori vivaci e alla moda, le TEXCKS139 sono il must-have della stagione. Indossale e senti la differenza!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

72,5 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard