›

FINECORSA

Cod. Rexel TEXCKS102
Cod. Produttore XCKS102
Cod. EAN 3666916053911

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IK05
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni: 40x37x117 mm
  • Certificazioni: UL, CCC, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. È dotato di un pistone con rullo in metallo con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di 1 ingressi filettati per passacavo PG 13.5. Il prodotto è classificato IP66, IP67 e IK05. Ha una corrente nominale operativa di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. Ha una durata meccanica di circa 15 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 di milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 37 mm (profondità) x 117 mm (altezza); peso 0,133 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CCC e CSA. È conforme alle norme UL 508, IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, CENELEC EN 50041, EN 60947-5-1, EN 60204-1 e IEC 60204-1. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Sono prodotti standard europei (EN 50047) con contatti di apertura positivi, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

72,5 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

FINECORSA
€ 50,39 x 1 pz.
(pz.)