Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKS101
Cod. Produttore
XCKS101
Cod. EAN
3666916053942

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Corrente termica: 10 A AC
  • Numero poli: 2 (1 NC + 1 NO)
  • Grado protezione: IP67, IP66
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni: 104x40x37 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il connettore TEXCKS101 è l'accessorio ideale per garantire una connessione affidabile ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore assicura prestazioni ottimali a lungo termine. Disponibile in diverse tonalità, si adatta facilmente a qualsiasi progetto elettrico. Scegli la qualità e l'affidabilità con il connettore TEXCKS101.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

72,5 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard