Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM521H29
Cod. Produttore
XCKM521H29
Cod. EAN
3666916056974

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Corrente termica nominale: 10 A AC
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Contatti: 1 NC + 1 NO, azione lenta
  • Dimensioni: 64x64x30 mm
  • Certificazioni: CSA, UL, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il nuovo TEXCKM521H29, il compagno perfetto per la tua cucina! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre prestazioni eccezionali e durature. Disponibile in un elegante colore neutro che si adatta a qualsiasi stile. Scopri la versatilità e l'eleganza che solo il TEXCKM521H29 può offrirti!

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

63 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard