Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM510
Cod. Produttore
XCKM510
Cod. EAN
3666916057032

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione di isolamento: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 10 A AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni: 64x64x30 mm
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCKM510 della nostra gamma è un prodotto elettrico versatile e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in un elegante colore che si adatta a qualsiasi ambiente. Con prestazioni eccellenti e design innovativo, il TEXCKM510 è la scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

63 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard