Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM506
Cod. Produttore
XCKM506
Cod. EAN
3666916057056

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V UL/CSA, 500 V IEC
  • Corrente termica: 10 A AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, slow break
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni: 64x64x30 mm
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli DC-13

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vieni a scoprire la nuova TEXCKM506! Realizzata con **materiali di alta qualità** e disponibile in diversi colori vivaci, questa scrivania è perfetta per un ambiente moderno e dinamico. Con il suo design elegante e funzionale, offre ampio spazio di lavoro e **nessun assemblaggio richiesto**. Porta un tocco di stile al tuo ufficio con la TEXCKM506!

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

63 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard