Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM502
Cod. Produttore
XCKM502
Cod. EAN
3666916057070

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale corpo: Zamak
  • Tipo testa: Plunger metallico
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Corrente nominale: 10 A AC
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni: 64x64x30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo **TEXCKM502** della nostra collezione si distingue per il design moderno e l'alta qualità dei materiali impiegati. Realizzato con cura e attenzione ai dettagli, questo prodotto è l'ideale per creare un ambiente sicuro ed efficiente. Con il suo colore neutro si adatta perfettamente a qualsiasi contesto e conferisce un tocco di eleganza. Con il **TEXCKM502** potrai contare su prestazioni affidabili e durature, che renderanno la tua vita più semplice.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

63 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard