Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKM1587861
Cod. Produttore
XCKM1587861
Cod. EAN
3666916057162

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FINECORSA
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Grado protezione: --
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Design innovativo: Sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con il rivoluzionario **TEXCKM1587861**, la tua esperienza quotidiana diventa un sogno ad occhi aperti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per il design innovativo e l'affidabilità. Disponibile in una varietà di colori moderni, sarà il compagno perfetto per le tue avventure. Che tu sia a casa o in viaggio, lasciati conquistare dalle funzionalità uniche di questo prodotto all'avanguardia.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

72 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard