Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKMR54D2H29
Cod. Produttore
XCKMR54D2H29
Cod. EAN
3666916057797

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A (AC-15)
  • Tipo contatti: 2 x NC, azione lenta
  • Grado di protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo e testa: Zamak
  • Dimensioni: 200x59x118 mm
  • Durata meccanica: 2 milioni cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Dispone di 2 contatti sfalsati (2 normalmente chiusi), ad azione lenta, con manovra positiva di apertura e fornisce l'attivazione del selettore da parte di qualsiasi parte in movimento. È dotato di una leva ad aste a croce quadrate in metallo, con blocco, e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa è girevole. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico, 5 posizioni elettriche, 1 per direzione e 3 ingressi filettati per passacavo M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP66 e IK07. È un selettore con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,55A a 125V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10 A. Offre una lunga durata meccanica di circa 2 milioni di cicli di funzionamento. La testa e il corpo del finecorsa sono in Zamak. Dimensioni: 200 mm (larghezza) x 59 mm (profondità) x 118 mm (altezza); peso 0,55 kg. È adatto per applicazioni di sollevamento e movimentazione meccanica. Il prodotto è certificato CE, CCC, UL e CSA. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, UL 508 e EN/IEC 60947-5-1. L'XCKMR è un'unità completa con 3 ingressi cavi e contatti di apertura positivi, uno per posizione. Molto robusto, con custodie in metallo per impieghi gravosi. Prodotti dedicati per gru a ponte e paranchi per il controllo del fine corsa. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,55 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

200 mm

altezza del sensore

118 mm

lunghezza del sensore

59 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format