›

FINECORSA

Cod. Rexel TEXCKMR54D1
Cod. Produttore XCKMR54D1
Cod. EAN 3666916057834

Informazioni principali

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240 V
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V
  • Contatti: 2 x (2 NC), azione lenta
  • Grado di protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni: 200x59x118 mm
  • Durata meccanica: 2 milioni cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Ha 2 contatti sfalsati (2 normalmente chiusi), ad azione lenta, con manovra positiva di apertura. È un selettore di sicurezza con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V, 0,55A a 125V, e una corrente termica convenzionale in involucro di 10 A. Include morsetti a vite per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP66 e IK07. Offre una lunga durata meccanica di circa 2 milioni di cicli di funzionamento. Il finecorsa a testa girevole ha un corpo di tipo fisso in Zamak. Dimensioni: 200 mm (larghezza) x 59 mm (profondità) x 118 mm (altezza); peso 0,55 kg. È adatto per il sollevamento, la movimentazione, l'estrazione di metalli e minerali e altre applicazioni con restrizioni ambientali (fonderie, industrie di saldatura automobilistiche), ecc. Il prodotto è certificato UL, CSA, CE e CCC. È conforme alle norme UL 508, EN/IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 No 14. Unità completa con 3 ingressi cavi e contatti di apertura positivi, uno per posizione. Il finecorsa speciale è dedicato ad ambienti difficili e ad impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,55 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

larghezza del sensore

200 mm

altezza del sensore

118 mm

lunghezza del sensore

59 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format

FINECORSA
€ 262,67 x 1 pz.
(pz.)