Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKMR1656363
Cod. Produttore
XCKMR1656363
Cod. EAN
3666916057872

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 10 A AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni: 52x72x30 mm
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il TEXCKMR1656363, vivrai l'esperienza di una cucina all'avanguardia! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre il colore neutro aggiunge un tocco di raffinatezza. Rinnova la tua cucina e preparati a stupire con stile e funzionalità!

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

Tipologia di azionamento

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

72 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard