Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKML121
Cod. Produttore
XCKML121
Cod. EAN
3666916057957

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V / 500 V
  • Corrente termica: 10 A AC
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni (LxHxP): 77x81x36 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per gli amanti dello stile moderno e dell'efficienza energetica, arriva il TEXCKML121. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre affidabilità e prestazioni eccellenti. Il design in [color] si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre la tecnologia avanzata garantisce sicurezza e durata nel tempo. Un'eccellente scelta per chi cerca il meglio in termini di qualità e innovazione.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

81 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

35,6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard