Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKML115
Cod. Produttore
XCKML115
Cod. EAN
3666916057971

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 500 V IEC 60947-1
  • Corrente termica nominale: 10 A AC
  • Grado di protezione: IP66
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni (LxAxP): 77x81x36 mm
  • Tipo contatti: 2 x (1 NC + 1 NO) snap action
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con il nuovissimo **TEXCKML115**, potrai trasformare la tua casa con stile e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo. Il design elegante e moderno si adatta a qualsiasi ambiente, mentre il colore neutro si abbina perfettamente a qualsiasi arredamento. Rinnova il tuo spazio con il **TEXCKML115** e goditi comfort e qualità senza pari.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

2

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

81 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

35,6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard