Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKML102
Cod. Produttore
XCKML102
Cod. EAN
3666916056967

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V UL, 500 V IEC
  • Corrente termica: 10 A AC
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 3 milioni cicli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni: 77x36x81 mm (LxPxA)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 2 contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. È dotato di un pistone con rullo in metallo con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di 3 ingressi filettati per passacavo PG 13.5. Il prodotto è classificato IP66 e IK05. È un selettore di sicurezza con una corrente termica convenzionale in involucro di 10A AC. Offre lunga durata meccanica ed elettrica, con una durata meccanica di circa 3 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in Zamak. Dimensioni: 77 mm (larghezza) x 36 mm (profondità) x 81 mm (altezza); peso 0,405 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, EN 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, CSA C22.2 No 14 e IEC 60947-5-1. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta di contatti a scatto con manovra positiva di apertura per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

2

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

81 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

35,6 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard