Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKL521
Cod. Produttore
XCKL521
Cod. EAN
3666916057568

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Corrente nominale: 10 A AC
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Materiale corpo: Zamak
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, slow break
  • Dimensioni: 72x52x30 mm (HxLxP)
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dal design moderno e dalle prestazioni eccezionali, il TEXCKL521 è il compagno perfetto per ogni viaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce resistenza e durata nel tempo. Disponibile in diversi colori vivaci, si adatta a ogni stile e personalità. Regalati il comfort e la praticità che meriti con il TEXCKL521.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

72 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard