Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKL515
Cod. Produttore
XCKL515
Cod. EAN
3666916057582

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V AC, 500 V IEC
  • Corrente termica: 10 A AC
  • Grado di protezione: IP66, IK05
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, slow break
  • Dimensioni (LxPxH): 52x30x72 mm
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo TEXCKL515 è l'accessorio che non sapevi di desiderare: pratico, resistente e dal design accattivante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è disponibile in diversi colori vivaci che si adattano a ogni stile. Aggiungi un tocco di freschezza al tuo look quotidiano con il TEXCKL515.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

72 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard