Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKL115
Cod. Produttore
XCKL115
Cod. EAN
3666916057650

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolata: 300 V UL, 500 V IEC
  • Corrente nominale: 10 A AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO a scatto
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni: 52x72x30 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli DC-13

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKL in formato "classico" ha una leva con rotella in termoplastica e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di più ingressi cavi Pg 13,5. Questo finecorsa ha un corpo robusto, un design modulare che semplifica la manutenzione e un formato "classico". Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK05, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

72 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard