Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ567
Cod. Produttore
XCKJ567
Cod. EAN
3666916094266

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V AC/DC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo e testa: Zamak metallico
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Durata meccanica: 25 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxA): 40x44x77 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il potere della tecnologia con il TEXCKJ567! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per offrire prestazioni e durata senza pari. Con un design elegante e raffinato, questo dispositivo si distingue per la sua innovazione e affidabilità. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica e avvincente con il TEXCKJ567. Lasciati conquistare dalle sue funzionalità avanzate e dal suo stile distintivo.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard