Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
funzione di commutazione
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0,27 A
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
esecuzione del collegamento elettrico
Inserimento cavo PG
forma della scatola
Blocco
grado di protezione (IP)
IP66/IP67
apertura forzata
Tipologia di azionamento
Leva orientabile regolabile
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
larghezza del sensore
40 mm
altezza del sensore
77 mm
lunghezza del sensore
44 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
1
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Allineamento dell'elemento di azionamento
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 70 °C
Serie
Limit switches XC Standard
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te