Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ50541
Cod. Produttore
XCKJ50541
Cod. EAN
3666916055700

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Voltaggio isolazione: 300 V UL, 500 V IEC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, rottura lenta
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo: Metallo Zamak
  • Dimensioni (LxAxP): 40x77x44 mm
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa industriale in formato EN 50041 con ingresso cavi da 1 Pg 13,5. È dotato di un corpo metallico fisso e di una testa rotante, con una leva a rotella termoplastica di lunghezza variabile. Contatti: 2 poli NC + NO, apertura prima della chiusura, apertura lenta. Questo finecorsa è fornito per l'azionamento da sinistra e da destra. La gamma XCKJ offre le testine più robuste della sua categoria.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard