Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ50511
Cod. Produttore
XCKJ50511
Cod. EAN
3666916055755

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V AC/DC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Grado di protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo e testa: Zamak metallico
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO, slow break
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 40x77x44 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nuovo **TEXCKJ50511**, progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in una gamma di colori eleganti. Sia che tu stia cercando funzionalità avanzate o semplice facilità d'uso, il **TEXCKJ50511** è la scelta ideale. Lasciati stupire dalla sua efficacia e design innovativo.

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard