Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ1167
Cod. Produttore
XCKJ1167
Cod. EAN
3666916056165

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tipo contatto: 1 C/O Snap action
  • Grado di protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo e testa: Zamak metallico
  • Dimensioni: 43x84x36 mm (LxAxP)
  • Durata meccanica: 25 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dai il benvenuto all'eleganza nella tua casa con il TEXCKJ1167. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in diversi colori per adattarsi perfettamente al tuo stile. La sua versatilità e design raffinato lo rendono perfetto per ogni ambiente. Aggiungi un tocco di classe con il TEXCKJ1167!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard