Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ1161
Cod. Produttore
XCKJ1161
Cod. EAN
3666916056196

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V / 500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo e testa: Zamak metallico
  • Dimensioni: 43x84x36 mm
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Certificazioni: CCC, UL, CSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa elettrico compatto e affidabile, progettato per il controllo preciso di movimenti meccanici in impianti industriali. Caratterizzato da un design robusto e versatile, è ideale per applicazioni di automazione che richiedono un'interruzione sicura e rapida del circuito. Il dispositivo offre un’elevata durata operativa e facilità di installazione, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Adatto per l’integrazione in sistemi elettrici, assicura un funzionamento stabile e sicuro in ambienti industriali.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard