Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ110559
Cod. Produttore
XCKJ110559
Cod. EAN
3666916056233

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Corrente operativa: 3 A a 240 V AC
  • Grado di protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo e testa: Zamak
  • Dimensioni: 84x43x36 mm
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Ingresso cavi: 1 Pg 13,5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa industriale in formato EN 50041 con ingresso cavi da 1 Pg 13,5. È dotato di un corpo in metallo a innesto e di una testa rotante, con una leva ad asta termoplastica rotonda di diametro 6 mm. NC/NO unipolare, azione a scatto. Questo finecorsa è fornito per l'azionamento da sinistra e da destra. La gamma XCKJ offre le testine più robuste della sua categoria.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard