Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ110541
Cod. Produttore
XCKJ110541
Cod. EAN
3666916056257

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V DC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 / 0.27 A DC-13
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Larghezza: 43 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vieni a scoprire il nuovo TEXCKJ110541 che porta l'innovazione direttamente a casa tua! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo e offrirti prestazioni superiori. Con un design elegante e colori accattivanti, il TEXCKJ110541 è l'accessorio perfetto per migliorare la tua giornata. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica con il nostro prodotto all'avanguardia.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard